{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 6700 ME | |
Kemisk basis | Polyurethan | |
Tæthed | 1,45 g/cm3 | |
Form | Pasta | |
Bearbejdningstid | 5 s | |
Bearbejdningstemperatur | 18 °C - 25 °C | |
Temperaturanvendelsesområde | -40 °C - 80 °C | |
Håndfasthed efter | 2 min | |
Funktionsstyrke efter | 5 min | |
Egenskab | kan slibes | |
egnet til materiale | Metal | |
egnet til anvendelsesområde | Reparation | |
Maks. spaltemål | 3 mm | |
Hårdhed iht. Shore A | 95 | |
Farve | grå | |
Påfyldningsmængde | 50 g | |
Lagertemperatur | 10 °C - 25 °C | |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 12 måned | |
Mærkning af farlige stoffer | GHS07: Udråbstegn | |
Produkttype | Tokomponent-lim |
Artikelnummer | 083378 6700ME_EPI | |
Producentnummer | 1845778 |