{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | LOCTITE 9466 | |
Kemisk basis | Epoxyharpiks | |
Dynamisk viskositet | 35.000 mPas | |
Tæthed | 1,1 g/cm3 | |
Form | flydende | |
Bearbejdningstid | 3.600 s | |
Bearbejdningstemperatur | 15 °C - 25 °C | |
Temperaturanvendelsesområde | -55 °C - 120 °C | |
Håndfasthed efter | 3 min | |
Funktionsstyrke efter | 18 min | |
Egenskab | slagfast | |
egnet til materiale | Metal; Keramik; Kunststof | |
Maks. spaltemål | 5 mm | |
Trækstyrke | 32 N/mm2 | |
Træktværkraft | 37 N/mm2 | |
Hårdhed iht. Shore A | 60 | |
Farve | gullig | |
Påfyldningsmængde | 50 g | |
Lagertemperatur | 8 °C - 21 °C | |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 24 måned | |
Produkttype | Tokomponent-lim |
Artikelnummer | 083372 9466 | |
EAN/GTIN | 4058093009123 | |
Producentnummer | 1811327 |