Polyolefin-lim 406

Art.-nr.: 083362 406
(DKK 1229,25 / 100 Gram)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
  • Mærkning af farlige stoffer: GHS07: Udråbstegn

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse LOCTITE 406
Kemisk basis Ethyl-cyanakrylat
Dynamisk viskositet 20 mPas
Tæthed 1,1 g/cm3
Form flydende
Temperaturanvendelsesområde -40 °C - 120 °C
Håndfasthed efter 2 s - 10 s
egnet til materiale Elastomer; PE; PP
Maks. spaltemål 0,15 mm
Træktværkraft 15,5 N/mm2
Farve transparent
Påfyldningsmængde 20 ml
Lagertemperatur 2 °C - 8 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato 20 måned
Mærkning af farlige stoffer GHS07: Udråbstegn
Produkttype Sekundlim

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083362 406
EAN/GTIN 4058093008928
Producentnummer 1919335

Betegnelse

Anvendelse:

Til vanskeligt klæbbare kunststoffer såsom PE, PP, PTFE, santopren og andre termoplastiske elastomerer. For at forbedre klæbeevnen skal klæbestedet forinden behandles med Primer 770.

Leveringsomfang:

Polyolefin-lim 406.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven