Polyolefin-lim 406/770

Art.-nr.: 083362 406/770
(DKK 2562,75 / 100 Gram)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producent-ID Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse LOCTITE 406/770
Kemisk basis Ethyl-cyanakrylat
Dynamisk viskositet 20 mPas
Tæthed 1,1 g/cm3
Form flydende
Temperaturanvendelsesområde -40 °C - 120 °C
Håndfasthed efter 2 s - 10 s
egnet til materiale Elastomer; PE; PP
Maks. spaltemål 0,15 mm
Træktværkraft 15,5 N/mm2
Farve transparent
Påfyldningsmængde 20 ml
Lagertemperatur 2 °C - 8 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato 20 måned
Produkttype Sekundlim

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083362 406/770
EAN/GTIN 4058093036365
Producentnummer 792486

Betegnelse

Anvendelse:

Til vanskeligt klæbbare kunststoffer såsom PE, PP, PTFE, santopren og andre termoplastiske elastomerer. For at forbedre klæbeevnen skal klæbestedet forinden behandles med Primer 770.

Leveringsomfang:

Polyolefin-lim 406 og primer 770.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven