Fladetætningsmiddel 518

Art.-nr.: 083338 518
(DKK 1311,20 / 100 Millilitre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
  • Mærkning af farlige stoffer: GHS07: Udråbstegn

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse LOCTITE 518
Kemisk basis Dimethakrylatester
Dynamisk viskositet 750.000 mPas - 1.000.000 mPas
Tæthed 1,1 g/cm3
Form flydende
Flammepunkt 100 °C
Temperaturanvendelsesområde -55 °C - 150 °C
Håndfasthed efter 1 min
Funktionsstyrke efter 0,25 h
Egenskab fluorescerende under UV-lys; fluorescerende under UV-lys; oliebestandigt; vandbestandig; glykolbestandig
egnet til materiale Stål; Aluminium
egnet til anvendelsesområde Fladetætning
Maks. spaltemål 0,25 mm
Styrkeklasse Mellemfast
Farve rød
Påfyldningsmængde 25 ml
Lagertemperatur 8 °C - 21 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato 24 måned
Mærkning af farlige stoffer GHS07: Udråbstegn
Produkttype Tætningsmiddel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083338 518
EAN/GTIN 4058093019474
Producentnummer 2392090

Betegnelse

Udførelse:

Tætningsmidlerne erstatter pakgarn, tætningslister og pasta, er resistente over for gas, væsker, luft, vand, olie, kulbrinter og mange kemiske produkter. En komplet overfladekontakt sikrer 100% tæthed. Tilbagedrejning eller ændring af position kan til enhver tid foretages med almindeligt værktøj under monteringen før hærdning. Tætningsmiddelrester tilstopper ikke filtre og ventiler.
Halvfleksibel, middelfast overfladetætningsprodukt til anvendelse på vridningsstabile støbegods-, aluminiums- og stålflanger. Kan afdække spalter på op til 0,25 mm og opretter en fleksibel, kemikaliebestandig og modstandsdygtig tætning. Forbindelserne kan nemt løsnes også efter længere anvendelse.
  • Højere styrke på snavsede overflader
  • Forbedret fleksibilitet og adhæsion
  • Forbedret tætningseffekt
  • Afdækning af større spalter
  • Høj ydelse på inaktive metaloverflader uden aktivator

Anvendelse:

Mellemfast, universelt anvendelig fladetætning – fremragende tolerance for urenheder. Ideel til stål-, støbe- og aluminiumsflanger.

Bemærk:

Rengør overflader med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af tætningsmiddel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven