Fladetætningsmiddel 5970

Art.-nr.: 083331 5970
(DKK 210,08 / 100 Millilitre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producent-ID Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse LOCTITE 5970
Kemisk basis Alkoxy-silikone
Tæthed 1,4 g/cm3
Form pastøs
Flammepunkt 100 °C
Temperaturanvendelsesområde -55 °C - 200 °C
Funktionsstyrke efter 12 h
Egenskab oliebestandigt; vibrationsbestandig
egnet til materiale Metal; Kunststof
egnet til anvendelsesområde flangeforbindelse
Maks. spaltemål 0,25 mm
Styrkeklasse lavfast
min. løsdrejningsmoment 7 Nm
Farve sort
Påfyldningsmængde 50 ml
Lagertemperatur 8 °C - 21 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato 12 måned
Produkttype Tætningsmiddel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083331 5970
EAN/GTIN 4058093009062
Producentnummer 1811340

Betegnelse

Udførelse:

Tætningsmidlerne erstatter pakgarn, tætningslister og pasta, er resistente over for gas, væsker, luft, vand, olie, kulbrinter og mange kemiske produkter. En komplet overfladekontakt sikrer 100% tæthed. Tilbagedrejning eller ændring af position kan til enhver tid foretages med almindeligt værktøj under monteringen før hærdning. Tætningsmiddelrester tilstopper ikke filtre og ventiler.

Anvendelse:

Silikone. Som erstatning for kork- og papirtætninger, vibrationsbestandig.

Bemærk:

Rengør overflader med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af tætningsmiddel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven