Bitskruetrækker 6 mm sekskantet fordybning E 6,3 L.50 mm

Art.-nr.: 08330006
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 08330006
EAN/GTIN 4018754011957
Producentnummer 08330006
L-nummer L60010 1750

Betegnelse

Beskrivelse:

  • DIN 7426/ISO 3109
  • Til unbrakoskruer

Egenskab:

  • Ekstern sekskant [tommer): 1/4
  • Eksternt sekskantdrev: E 6,3
  • Længde [mm): 50 mm
  • Nr.: 1283
  • Udgangsprofil: Sekskantet
  • Størrelse Udgangsprofil: 6 mm
  • Vægt: 13 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven