Farvelak Acrylic Paint gulorange, Indhold: 400ml

Art.-nr.: 083108 400
Pris pr. 1 styk (DKK 186,08 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 6 styk
  • Bestillingstrin: 6 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (ml) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Mærkning af farlige stoffer: GHS02: Flamme; GHS07 Vigtigt

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Mærkning af farlige stoffer GHS02: Flamme; GHS07 Vigtigt
Egnet til materialer Beton; Træ; Kunststof; Metall
maks. overfladetemperatur 80 °C
Markeringsfarve gulorange
hurtigt tørrende ja
Tørretid 10 min
UV-bestandig ja
Vandfast ja
Indhold 400 ml
Produkttype Markeringsfarve

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 083108 400
EAN/GTIN 5412386201332
Producent CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Betegnelse

Udførelse:

Hurtigtørrende farvelak på akrylharpiksbasis med høj dækkraft og fyldningsevne. Med den enestående kombination af fleksibilitet og slagstyrke er dette produkt yderst bestandigt over for påvirkninger udefra og giver langtidsbeskyttelse af enhver overfladetype. Dæklakkerne er ridse- og slagfaste og har en høj UV- og vejrbestandighed. Kan både anvendes indendørs og udendørs.

Bemærk:

Overfladen skal være ren, tør og fri for rust, støv og fedt. Dåsen skal rystes grundigt før brug.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven