Højtemperaturolie Ejector Lube 500 ml

Art.-nr.: 083097 500
(DKK 326,30 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 styk
  • Bestillingstrin: 12 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
192 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (ml) Stykpris inkl. Moms
  • Mærkning af farlige stoffer: GHS02: Flamme

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Udførelse spraydåse
    Sprøjtehoved Standard
    Indhold 0,5 l
    Farve transparent
    vandopløselighed uopløselig
    Dynamisk viskositet 32 mPas
    Temperaturanvendelsesområde -25 °C - 250 °C
    Mærkning af farlige stoffer GHS02: Flamme
    Produkttype Smøremiddel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 083097 500
    EAN/GTIN 5412386069505
    Producentnummer 33265-AA

    Betegnelse

    Udførelse:

    Syntetisk og højtemperaturbestandigt langtidssmøremiddel.
    Perfekt egnet til langtidssmøring af udstøder, føringsbolte og præcisionsmekaniker.
    • Fuldsyntetisk smøreolie med høj temperaturbestandighed op til 250 °C.
    • Reducerer friktion og slitage.
    • Høj trykbestandighed, stivner ikke.
    • Efterlader ingen rester på formdele.
    • Silikonefri.
    • Ikke brandfarlig.
    • Spray med praktisk 360°-sprøjteventil – sprøjter også over hovedet.

    Anvendelse:

    Højtemperatursmøremiddel til præcisionselementer. Langtidssmøremiddel til udstøderstifter og føringsbolte ved sprøjtestøbemaskiner. Forhindrer faste kæber.
    • Der påføres en tynd, ensartet film på den rene og tørre flade.
    • Sikkerhedsanvisninger vedrørende forarbejdningen findes i det aktuelle sikkerhedsdatablad (SDB).

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven