Tørfilm-skillemiddel NSR Dry, Indhold: 500ml

Art.-nr.: 083088 500
Pris pr. 1 styk (DKK 197,70 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    98,85  DKK / 1 styk
    (DKK 197,70 / 1 Litre)
  • fra 12 styk
    82,38  DKK / 1 styk
    (DKK 164,76 / 1 Litre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (ml) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Mærkning af farlige stoffer: GHS02: Flamme; GHS07 Vigtigt; GHS09 miljøfarlig

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Sprøjtehoved Standard
Indhold 500 ml
Farve transparent
vandopløselighed uopløselig
Mærkning af farlige stoffer GHS02: Flamme; GHS07 Vigtigt; GHS09 miljøfarlig
Udførelse spraydåse
Produkttype Skæremiddel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 083088 500
EAN/GTIN 5412386064968
Producentnummer 32841-AA
Producent CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Betegnelse

Udførelse:

Universelt, silikonefrit tørfilm-skillemiddel til termoplast og duroplast, især også til gummi eller kunststoffer med risiko for spændingsridser.
  • Tørfilm-formskillemiddel på voks/esterbasis.
  • Silikonefri, minimeret materialeoverførsel til formdelene. Ideel til formdele, som skal efterbearbejdes (lakeres, trykkes eller klæbes).
  • Temperaturanvendelsesområde op til 150 °C.

Anvendelse:

Hjælpemiddel til udformning af gummi, termoplast og duroplast, især til kunststoffer med fare for spændingsrevner som f.eks. PC, PS, PET eller PMMA. Glide- og skillemidler til glidebaner, tekstiler, skummaterialer osv.
  • Der påføres en tynd, ensartet film på den rene og tørre form.
  • Udluft kort, indtil opløsningsmidlerne er fordampet.
  • Gentag proces, hvis skillevirkningen er efterkoblet.
  • Sikkerhedsanvisninger vedrørende forarbejdningen findes i det aktuelle sikkerhedsdatablad (SDB).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Til login

Din kontaktperson

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven