Svejseseparationsspray Easy Weld 500 ml

Art.-nr.: 083084 500
(DKK 110,26 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
605 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (ml) Stykpris inkl. Moms
  • Mærkning af farlige stoffer: GHS02: Flamme; GHS07 Vigtigt; GHS09 miljøfarlig

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Udførelse spraydåse
    Sprøjtehoved Standard
    Indhold 0,5 l
    Farve transparent
    Kogepunkt 35 °C - 65 °C
    Flammepunkt -45 °C
    Selvantændelsestemperatur 200 °C
    vandopløselighed uopløselig
    Dynamisk viskositet < 7 mPas
    Lagertemperatur 15 °C - 50 °C
    Mærkning af farlige stoffer GHS02: Flamme; GHS07 Vigtigt; GHS09 miljøfarlig
    Produkttype Skæremiddel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 083084 500
    EAN/GTIN 5412386005022
    Producentnummer 30738-AB

    Betegnelse

    Udførelse:

    Beskytter emner mod svejsestænk og holder dyser fri.
    basis af førsteklasses esterolier, vandfri, hurtigttørrende.
    Svejseseparationsspray beskytter svejsedyser, emner og overflader mod fastbrænding af svejseperler. Silikonefri og biologisk nedbrydelig.

    Bemærk:

    Kan ikke leveres til alle lande. Kan ikke leveres som ekspreslevering.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven