Zink-rustbeskyttelsesspray Galvacolor „2 in 1” BLUE1

Art.-nr.: 083078 BLUE1
(DKK 275,34 / 1 Litre)
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    137,67  DKK / styk
    (DKK 275,34 / 1 Litre)
  • fra 12 styk
    114,73  DKK / styk
    (DKK 229,46 / 1 Litre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
213 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Stykpris inkl. Moms
  • Mærkning af farlige stoffer: GHS02: Flamme; GHS07 Vigtigt

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse spraydåse
Sprøjtehoved Standard
Indhold 500 ml
Farve BLUE1
Flammepunkt 15 °C
Selvantændelsestemperatur > 200 °C
vandopløselighed uopløselig
RAL-farvenummer 5005
Mærkning af farlige stoffer GHS02: Flamme; GHS07 Vigtigt
Produkttype Zinkspray

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083078 BLUE1
EAN/GTIN 5412386032844
Producentnummer 32079-AA

Betegnelse

Udførelse:

Høj langtidsbeskyttelse, kort forarbejdningstid. Kombination af zinkfosfat-grunder og førsteklasses beskyttelseslak i RAL-specificerede farvenuancer.

Bemærk:

Kan ikke leveres til alle lande. Kan ikke leveres som ekspreslevering.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven