{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udførelse | spraydåse | |
Sprøjtehoved | Clever Straw | |
Indhold | 0,5 l | |
Farve | gul-brun | |
Flammepunkt | 78 °C | |
vandopløselighed | kan emulgeres | |
Oxiderende egenskaber | nej | |
Kinematisk viskositet | < 7 mm2/s | |
Lagertemperatur | 15 °C - 50 °C | |
Mærkning af farlige stoffer | GHS02: Flamme | |
Producentbetegnelse | 5-56 + PTFE 500 | |
Produkttype | Multifunktionsolie / universalolie |
Artikelnummer | 083048 500 | |
EAN/GTIN | 5412386068768 | |
Producentnummer | 33199-AA |