Universalolie 200 ml

Art.-nr.: 083044 200
(DKK 34,09 / 100 Millilitre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.057 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (ml) Stykpris inkl. Moms
  • Mærkning af farlige stoffer: GHS02: Flamme

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Udførelse spraydåse
    Sprøjtehoved Standard
    Indhold 0,2 l
    Farve lysegul
    Kogepunkt -48 °C
    Flammepunkt -104 °C
    vandopløselighed kan emulgeres
    Oxiderende egenskaber nej
    Lagertemperatur 15 °C - 50 °C
    Mærkning af farlige stoffer GHS02: Flamme
    Produkttype Multifunktionsolie / universalolie

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 083044 200
    EAN/GTIN 4017777217308
    Producentnummer 21730

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Perfekt til pleje, vedligeholdelse og konservering af værktøj af enhver type. Yderst velegnet til værktøjsskafter, holdeværktøj, måleværktøj, slibeskruestik og til problemfri opbevaring af formdele. Neutraliserer svage syrer og håndsved og er meget skånsom over for huden. Ingen miljøbetænkeligheder og overordentlig mange anvendelsesformål.

    Bemærk:

    Kan ikke leveres til alle lande. Kan ikke leveres som ekspreslevering.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven