Sikkerhedsrengøringsmiddel Lectra Clean II, 500 ml, Type: 500

Art.-nr.: 083022 500
(DKK 325,42 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 styk
    162,71  DKK / styk
    (DKK 325,42 / 1 Litre)
  • fra 12 styk
    135,59  DKK / styk
    (DKK 271,18 / 1 Litre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
241 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Mærkning af farlige stoffer: GHS02: Flamme

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse spraydåse
Indhold 0,5 l
Flammepunkt 63 °C
Mærkning af farlige stoffer GHS02: Flamme
Produkttype Universalrengøringsmiddel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083022 500
EAN/GTIN 5412386004889
Producentnummer 30449-AK

Betegnelse

Udførelse:

Effektivt dybdegående rengøringsmiddel med forhøjet anvendelsessikkerhed. Høj gennemslagsstyrke på 43 kV, højt flammepunkt på 63 °C. Perfekt til fastsiddende snavs på mekaniske komponenter samt elmotorer, elskabe, transformatorer osv.

Bemærk:

Dåseindhold 500 ml (+ 25%).
Fås ikke i alle lande. Ekspreslevering er ikke mulig. Produkter med lav drivgasindhold og derved høj andel af aktivstof på ca. 95 %. Dette giver mulighed for en maksimal ydelse.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven