Bore- og skæreolie 400 ml

Art.-nr.: 083013 400
(DKK 203,00 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 styk
  • Bestillingstrin: 12 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
454 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (ml) Stykpris inkl. Moms
  • Mærkning af farlige stoffer: GHS02: Flamme; GHS09 miljøfarlig

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse spraydåse
Sprøjtehoved Smart Straw
Indhold 0,4 l
Farve brun
Form flydende
vandopløselighed uopløselig
Serie SPECIALIST®
Mærkning af farlige stoffer GHS02: Flamme; GHS09 miljøfarlig
Produkttype Skæreolie / slibeolie

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083013 400
EAN/GTIN 5032227005303
Producentnummer 49109/NBA

Betegnelse

Udførelse:

Med WD-40 ® SPECIALIST ® produktserien er du forberedt til alle situationer. Det er et perfekt supplement til det verdenskendte WD-40 ® multifunktionsprodukt. Ét tryk er nok til at sprøjte dine problemer væk.
Bore- og skæreolien består af en blanding af kvalitetsstoffer, som er ekstremt trykbestandige. Temperaturanvendelsesområdet skal ligge ved en omgivende temperatur på < 50°C.

Fordel:

  • Forbedret spåntagningsproces til alle metaller.
  • Reduceret varmedannelse og reduceret slitage.
  • Forlænget levetid for skæreværktøjer og bor.
  • Smart Straw™-spraysystem til sprøjtning over hele fladen eller punktuelt.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven