Skrue-udtrækkere med smalle riller 1

Art.-nr.: 082860 1
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
623 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 1
Forborings-⌀ 1,8 mm
Passer til skruer/bolte M3 − M4
Passer til Stål
Produkttype Skruer, udtrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082860 1
EAN/GTIN 4012929450107
Producentnummer 45010-200

Betegnelse

Udførelse:

Af sejhærdet krom-vanadium-stål. De skarpe kanter i rillerne borer sig fast i den indborede skrue og drejer den ud. Med firkant til brug med vindejern og lignende.

Anvendelse:

Til uddrivning af knækkede skruer med højregevind (forborings-⌀ iht. tabel; drej skrueudtrækkeren til venstre).

Passer til:

Stål.

Bemærk:

UNC- og UNF-gevind kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven