Udførelse:
Gevindreparationssortiment bestående af forskellige reparationssæt til metriske ISO-gevind.
Ekstremt stærke, frit omløbende HeliCoil®plus gevindindsatser i rustfrit stål med høj slidstyrke, lav gevindfriktion i små tolerancer, høj overfladekvalitet samt korrosions- og varmebestandighed. Den fleksible konstruktion gør det muligt at fordele last og spænding ensartet, hvilket sikrer en permanent skrueforbindelse af højeste kvalitet til alle driftslaster (statisk, dynamisk) med ideel kraftoverførsel. Ukompliceret, hurtig montage, det giver et målfast indvendigt gevind, der kan bruges fra begge sider.
320 dele:(20 indsatser af hver 1×D; 1,5×D; 2×D − M2,5; M3; M4; M5; M6)
Anvendelse:
Til økonomisk vedligeholdelse af beskadigede eller nedslidte gevind og som konstruktionselement til gevindpansring ved brug af emner med lav skærefasthed (f.eks. alu, alu-magnesium-legeringer).
Leveringsomfang:
Helicoil®plus gevindindsatser med forskellige mål og længder, 5 spiralbor, 5 HSS-håndsnittapper, 5 indbygningsspindler, 5 tapbrydere, 1 kunststofkuffert (L×B×H) 420×340×120 mm.
Bemærk:
TiCN-belagte HSS-E-PM spånbrydertapper, se nr.
133550 og nr.
138200.
- Egnede tolerancedorne til gevindkontrol, se nr. 486000ff.
- Selvsikrende indsatser, andre mål og UNC-/UNF-indsatser leveres på forespørgsel.