Gevindreparationssæt DIN 8140 M4

Art.-nr.: 082800 M4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M (×stigning) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kernehul-⌀ 4,2 mm
Gevind M M4
Antal gevindindsatser 60
Produkttype Gevindreparation

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082800 M4
EAN/GTIN 4250361200045
Producentnummer 41851040000/10

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt stærke, frit omløbende HeliCoil®plus gevindindsatser i rustfrit stål med høj slidstyrke, lav gevindfriktion i små tolerancer, høj overfladekvalitet samt korrosions- og varmebestandighed. Den fleksible konstruktion gør det muligt at fordele last og spænding ensartet, hvilket sikrer en permanent skrueforbindelse af højeste kvalitet til alle driftslaster (statisk, dynamisk) med ideel kraftoverførsel. Ukompliceret, hurtig montage, det giver et målfast indvendigt gevind, der kan bruges fra begge sider.
Komplet reparationssæt til én metrisk gevindstørrelse i kunststofkuffert.

Anvendelse:

Til økonomisk vedligeholdelse af beskadigede eller nedslidte gevind og som konstruktionselement til gevindpansring ved brug af emner med lav skærefasthed (f.eks. alu, alu-magnesium-legeringer).

Leveringsomfang:

  • 1 HSS hånddrevne gevindtapper.
  • 1 indbygningsspindel.
  • 1 kunststofkuffert L×B×H 180×165×45 mm (op til str. M8) eller 245×225×50 mm (fra str. M10).
  • 20 (op til str. M6) eller 10 (fra str. M8) frit gennemløbende gevindindsatser i rustfrit stål i hver længde (1×D / 1,5×D / 2×D).
1 spiralbor.
1 tapbryder.

Bemærk:

TiCN-belagte HSS-E-PM spånbrydertapper, se nr. 133550 og nr. 138200.
  • Egnede tolerancedorne til gevindkontrol, se nr. 486000ff.
  • Selvsikrende indsatser, andre mål og UNC-/UNF-indsatser leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven