Gradueret skivemikrometeraflæsning 0,01 mm 0-15 mm 50 mm

Art.-nr.: 0822301
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 0822301
EAN/GTIN 4029713223946
Producentnummer 0822301
L-nummer L40510 125

Betegnelse

Udførelse:

  • Fabriksstandard
  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Hårdmetalmåleflader
  • Skraldestop
  • Skive dia. 60 mm
  • Formbar støbejern ramme, lakeret

Beskrivelse:

Gradueret skivemikrometer med bøjle af formbart støbejern - bøjledybde 50 mm. Aflæsning 0,01 mm, måleflader af hårdmetal. Målekraften styres af en føleratchet. Spindel dia. 6,5 mm, måletromle dia. 20 mm, pitch 1 mm. Emballage: papkasse

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Måleområde (mm): 0 - 15
  • Spindelafstand_mm: 1 mm
  • Spindeldiameter_mm: 6,5 mm

Norm:

Factory standard

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven