Indsætningskar xtra ST 250

Art.-nr.: 082103 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde, indsætningskar 575 mm
Bredde, indsætningskar 630 mm
Højde, indsætningskar 370 mm
Kapacitet, indsætningskar 250 l
Maks. bæreevne 50 kg
Produkttype Indsætningskar

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082103 250
EAN/GTIN 4250004100138

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet af rustfrit stål (nr. 1.4301) og med greb med Rilsan-belægning.

Passer til:

Kurv passende til 082002 250.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven