{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | Elma Dry 300 | |
Volumen | 30 l | |
Apparater, længde | 568 mm | |
Apparater, bredde | 347 mm | |
Apparathøjde | 322 mm | |
Længde, indsætningskar | 475 mm | |
Rengøringskumme, længde | 475 mm | |
Rengøringskumme, bredde | 270 mm | |
Rengøringskumme, højde | 195 mm | |
Varmeeffekt | 1.100 W | |
Maks. temperatur | 70 °C | |
Opvarmningstid | ~ 15 min | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Nominel spænding | 220 V - 240 V | |
Effektforbrug | 1.140 W | |
Luftvolumenstrøm | 320 m3/h | |
Vægt | 10,2 kg | |
Produkttype | Rengøringsmaskine | |
Tænd/sluk-kontakt | ja |
Artikelnummer | 082005 30 | |
EAN/GTIN | 4250004103740 |