Ultralydsrenser Elmasonic Easy 1 1

Art.-nr.: 082003 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse Elmasonic Easy 1L
    Volumen 0,9 l
    Apparater, længde 235 mm
    Apparater, bredde 135 mm
    Apparathøjde 200 mm
    Længde, indsætningskar 155 mm
    Bredde, indsætningskar 70 mm
    Rengøringskumme, længde 185 mm
    Rengøringskumme, bredde 80 mm
    Rengøringskumme, højde 55 mm
    Kapacitet, rengøringskumme 1 l
    Varmeeffekt 60 W
    Energiforsyning Med kabel
    Nominel spænding 220 V - 240 V
    Vægt 2 kg
    anbefalet arbejdsvolumen 0,7 l
    Produkttype Ultralydsrenser
    Beskyttelsesklasse IP IP 20

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 082003 1
    EAN/GTIN 4250004100626

    Betegnelse

    Udførelse:

    Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Anvend specielle rengøringsmidler afhængigt af tilsmudsning og aktivt stof. Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.
    Kraftige og gode for begyndere – ultralydsrenserne fra serien Elmasonic Easy.
    • 2 ultralydstilstande.
    • Temperaturen kan indstilles i trin på 5 °C.
    • Elektronisk vælgerkontakt og LED-display med alle driftstilstande.
    • Akustisk og visuel feedback om driftstilstanden.
    • Kar af trukket rustfrit stål.

    Funktion:

    IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ < 12 mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

    Leveringsomfang:

    Uden isætningskurv.

    Bemærk:

    Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel. Det passende indsætningskar finder du under nr. 082102 1 (Elmasonic Easy 1L); ultralydsrengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelsesmiddel finder du under nr. 088015088019.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven