Udvendig mikrometer med udskiftelige AMB-dele, TCT, 0,01 mm 1800 - 2000 mm

Art.-nr.: 0819527
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 0819527
EAN/GTIN 4029713223939
Producentnummer 0819527

Betegnelse

Udførelse:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Læsedele er satinforkromet
  • Låsegreb
  • Skraldestop
  • Hårdmetalmåleflader
  • Termisk isoleret
  • Belagte stel af støbejern* eller belagte letmetalstel med udskiftelig ambolt

Beskrivelse:

Udvendig mikrometer med udskiftelige indsatser, aflæsning 0,01 mm. Aflæsningsdele matforkromede. Malet letmetalbeslag. Med spændehåndtag og håndvarmebeskyttelse. Måling af kraftkontrol ved hjælp af føleratchet. Målefladerne er forsynet med hårdmetal. Spindel dia. 8 mm, måle-tromle dia. 20 mm, stigning 0,5 mm. Leveringen omfatter indstillingsmåler i matchende trækuffert.

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Måleområde (mm): 1800 - 2000
  • Spindelafstand_mm: 1 mm
  • Spindeldiameter_mm: 8 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven