Udførelse:
- Aflæsning: 0,01 mm
- Læsedele er satinforkromet
- Låsegreb
- Skraldestop
- Hårdmetalmåleflader
- Termisk isoleret
- Belagte stel af støbejern* eller belagte letmetalstel med udskiftelig ambolt
Beskrivelse:
Udvendig mikrometer med udskiftelige indsatser, aflæsning 0,01 mm. Aflæsningsdele matforkromede. Malet letmetalbeslag. Med spændehåndtag og håndvarmebeskyttelse. Måling af kraftkontrol ved hjælp af føleratchet. Målefladerne er forsynet med hårdmetal. Spindel dia. 8 mm, måle-tromle dia. 20 mm, stigning 0,5 mm. Leveringen omfatter indstillingsmåler i matchende trækuffert.
Egenskab:
- Aflæsning: 0,01 mm
- Måleområde (mm): 800 - 900
- Spindelafstand_mm: 0,5 mm
- Spindeldiameter_mm: 8 mm