Udvendig mikrometer med udskiftelig AMB ods, HM, 0,01 mm 200 - 300 mm

Art.-nr.: 0819510
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0819510
EAN/GTIN 4029713223816
Producentnummer 0819510
L-nummer L40510 1052

Betegnelse

Udførelse:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Læsedele er satinforkromet
  • Låsegreb
  • Skraldestop
  • Hårdmetalmåleflader
  • Termisk isoleret
  • Belagte stel af støbejern* eller belagte letmetalstel med udskiftelig ambolt

Beskrivelse:

Udvendig mikrometer med udskiftelige indsatser, aflæsning 0,01 mm. Aflæsningsdele matforkromede. Beslag af formbart støbejern, lakeret. Med spændehåndtag og håndvarmebeskyttelse. Måling af kraftkontrol ved hjælp af føleratchet. Målefladerne er forsynet med hårdmetal. Spindel dia. 8 mm, måle-tromle dia. 20 mm, stigning 0,5 mm. Leveringen omfatter indstillingsmåler i matchende trækuffert.

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Måleområde (mm): 200 - 300
  • Spindelafstand_mm: 0,5 mm
  • Spindeldiameter_mm: 8 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven