Udførelse:
- Aflæsning: 0,01 mm
- Læsedele er satinforkromet
- Låsegreb
- Skraldestop
- Hårdmetalmåleflader
- Termisk isoleret
- Belagte stel af støbejern* eller belagte letmetalstel med udskiftelig ambolt
Beskrivelse:
Udvendig mikrometer med udskiftelige indsatser, aflæsning 0,01 mm. Aflæsningsdele matforkromede. Beslag af formbart støbejern, lakeret. Med spændehåndtag og håndvarmebeskyttelse. Måling af kraftkontrol ved hjælp af føleratchet. Målefladerne er forsynet med hårdmetal. Spindel dia. 8 mm, måle-tromle dia. 20 mm, stigning 0,5 mm. Leveringen omfatter indstillingsmåler i matchende trækuffert.
Egenskab:
- Aflæsning: 0,01 mm
- Måleområde (mm): 100 - 200
- Spindelafstand_mm: 0,5 mm
- Spindeldiameter_mm: 8 mm