Udvendig mikrometer med måleblok rel. 50 mm 600 - 700 mm

Art.-nr.: 0817520
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0817520
EAN/GTIN 4029713233358
Producentnummer 0817520

Betegnelse

Udførelse:

  • DIN 863-3
  • Direkte aflæsning 0,01 mm, uden tilføjelse på grund af gevindafstand 1 mm
  • Læsedele er satinforkromet
  • Spindelindstilling 50 mm
  • Vendbar ambolt (skruet) til måleområdeforlængelse
  • Låsering
  • Skraldestop
  • Hårdmetalmåleflader
  • Termisk isoleret
  • Robust belagte letmetalstel

Beskrivelse:

Udvendig mikrometer med måleblok 50 mm MB: 600-700 mm

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Måleområde (mm): 600 - 700
  • Fejlgrænse (mm): 0,009 mm
  • Fejlgrænse (µm): 9 µm
  • Spindelafstand_mm: 1 mm
  • Spindeldiameter_mm: 10 mm

Norm:

DIN 863

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven