Magnetløfter, fleksibel 1000 g

Art.-nr.: 081670 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.086 styk på lager

Vælg variant og styktal

Magnettrækkraft (g) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 12 mm
Samlet længde 520 mm
Magnet-⌀ 10 mm
Magnetholdekraft 10 N
Magnettrækkraft 1.000 g
Produkttype Magnetholdere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081670 1000
EAN/GTIN 4045197487124
Producentnummer 081670 1000

Betegnelse

Udførelse:

Med permamagnet. Fleksibelt, forkromet skaft med ergonomisk 2-komponent-kunststofgreb.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven