Udvendig mikrometer hårdmetal måleflader Aflæsning 0,01 mm 400 - 450 mm

Art.-nr.: 0816509
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Artikelnummer 0816509
    EAN/GTIN 4029713223755
    Producentnummer 0816509

    Betegnelse

    Udførelse:

    • DIN 863-1
    • Direkte aflæsning 0,01 mm, uden tilføjelse på grund af gevindafstand 1 mm
    • Læsedele er satinforkromet
    • Låsering
    • Skraldestop
    • Hårdmetalmåleflader
    • Termisk isoleret
    • Med 50 mm spindelbevægelse og et bredt måleområde
    • Spheroid duktilt jern ramme, lakeret eller belagt lys legering ramme

    Beskrivelse:

    Udvendig mikrometer, aflæsning 0,01 mm. Læsedele matforkromet, spindelindstilling 50 mm. Inkl. klemring og håndvarmebeskyttelse. Målekraften styres ved hjælp af en frikobling. Målefladerne er spidset med hårdmetal, beslag af letmetal. Spindel dia. 8 mm, måletromle dia. 24 mm, pitch 1 mm. Leveres uden indstillingsmåler i matchende trækuffert.

    Egenskab:

    • Aflæsning: 0,01 mm
    • Måleområde (mm): 400 - 450
    • Fejlgrænse (mm): 0,012 mm
    • Fejlgrænse (µm): 7 µm
    • Spindelafstand_mm: 1 mm
    • Spindeldiameter_mm: 10 mm

    Norm:

    DIN 863-1

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven