Udvendig mikrometer hårdmetal måleflader Aflæsning 0,01 mm 350 - 400 mm

Art.-nr.: 0816508
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 0816508
EAN/GTIN 4029713223748
Producentnummer 0816508

Betegnelse

Udførelse:

  • DIN 863-1
  • Direkte aflæsning 0,01 mm, uden tilføjelse på grund af gevindafstand 1 mm
  • Læsedele er satinforkromet
  • Låsering
  • Skraldestop
  • Hårdmetalmåleflader
  • Termisk isoleret
  • Med 50 mm spindelbevægelse og et bredt måleområde
  • Spheroid duktilt jern ramme, lakeret eller belagt lys legering ramme

Beskrivelse:

Udvendig mikrometer, aflæsning 0,01 mm. Læsedele matforkromet, spindelindstilling 50 mm. Inkl. klemring og håndvarmebeskyttelse. Målekraften styres ved hjælp af en frikobling. Målefladerne er spidset med hårdmetal, beslag af letmetal. Spindel dia. 8 mm, måletromle dia. 24 mm, pitch 1 mm. Leveres uden indstillingsmåler i matchende trækuffert.

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Måleområde (mm): 350 - 400
  • Fejlgrænse (mm): 0,011 mm
  • Fejlgrænse (µm): 11 µm
  • Spindelafstand_mm: 1 mm
  • Spindeldiameter_mm: 10 mm

Norm:

DIN 863-1

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven