Udførelse:
- DIN 863-1
- Direkte aflæsning 0,01 mm, uden tilføjelse på grund af gevindafstand 1 mm
- Læsedele er satinforkromet
- Låsering
- Skraldestop
- Hårdmetalmåleflader
- Termisk isoleret
- Med 50 mm spindelbevægelse og et bredt måleområde
- Spheroid duktilt jern ramme, lakeret eller belagt lys legering ramme
Beskrivelse:
Udvendig mikrometer, aflæsning 0,01 mm. Læsedele matforkromet, spindelindstilling 50 mm. Inkl. klemring og håndvarmebeskyttelse. Målekraften styres ved hjælp af en frikobling. Målefladerne er spidset med hårdmetal, beslag af formbart støbejern, lakeret. Spindel dia. 8 mm, måletromle dia. 24 mm, pitch 1 mm. Leveres uden indstillingsmåler i matchende trækuffert.
Egenskab:
- Aflæsning: 0,01 mm
- Måleområde (mm): 0 - 50
- Fejlgrænse (mm): 0,004 mm
- Fejlgrænse (µm): 4 µm
- Spindelafstand_mm: 1 mm
- Spindeldiameter_mm: 8 mm
Norm:
DIN 863-1