• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

USB-lader, stik, Type: MICRO-USB

Art.-nr.: 081591 MICRO-USB
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. ladestrøm 1 A
Produkttype Lader

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081591 MICRO-USB
Kopier
EAN/GTIN 2050001949158
Kopier

Betegnelse

Udførelse:

  • Udgangsspænding: 5 V
  • Indgangsspænding: 100 – 240 V
  • Maksimal ladestrøm: 1,0 A
  • Stiktype: Micro-USB
  • Kabellængde: 1,2 m

Passer til:

Alle batteri-lommelygter med micro-USB.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven