LED-stavlygte med akku 240 mm

Art.-nr.: 081571 240
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
324 styk på lager

Vælg variant og styktal

Samlet længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 30

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Beskyttelsesklasse IP IP 30
    Lysnet 200 lm
    Lysnet, trin 2 100 lm
    Brændetid 2,5 h
    Lysvarighed, trin 2 5 h
    Energiforsyning Akkudrevet
    Lyskilde LED-modul
    Antal medfølgende akkuer 1
    Batteritype Lithium-ion
    Samlet længde 240 mm
    Vægt 100 g
    Produkttype Lommelygte

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 081571 240
    EAN/GTIN 5708997356104
    Producentnummer 03.5610

    Betegnelse

    Udførelse:

    Sammenfoldelig 3-i-1-lampe i ekstremt slankt og kompakt design. Muliggør inspektion og belysning på svært tilgængelige og trange steder. Helt klappet sammen, i lommestørrelse, fungerer lampen som en traditionel håndlygte. Endvidere spotlight og to lystrin (50 eller 100 %). Kraftig, indbygget magnet og krog.

    Funktion:

    IP30: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 2,5 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt og der er ingen beskyttelse mod vand.

    Leveringsomfang:

    Uden strømforsyning. Et ladekabel medfølger.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven