LED-akku-arbejdslampe, Type: 205

Art.-nr.: 081567 205
Nyt produkt
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
538 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 65
Lysnet 350 lm
Lysnet, trin 2 150 lm
Brændetid 3 h - 6,5 h
Energiforsyning Akkudrevet
Lyskilde LED-modul
Lysfarve koldt hvidt lys
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Samlet længde 205 mm
Vægt 201 g
Produkttype Arbejdslygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081567 205
EAN/GTIN 4067263110804
Producentnummer 081567 205

Betegnelse

Udførelse:

Batteridrevet LED-arbejdslampe med 2 lysstyrketrin og spotlys (100 lumen). Med ophængningskrog, klapstander og USB-C-ladetilslutning.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive ladekabel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven