UV-FORM – arbejdslampe med UV-lys UV-FORM

Art.-nr.: 081565 UV-FORM
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 20

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Beskyttelsesklasse IP IP 20
    Energiforsyning Akkudrevet
    Lyskilde COB LED
    Batteritype Lithium-ion
    Akku-kapacitet 1,6 Ah
    Batterispænding 3,7 V
    Produkttype Arbejdslygte

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 081565 UV-FORM
    EAN/GTIN 5708997354087

    Betegnelse

    Udførelse:

    UV-FORM – den kraftigste UV-lampe på markedet. UV-FORM er en ny akku-LED-arbejdslampe med stærk UV-spotlys øverst på 1,5 W. UV-formen er også udstyret med den nye COB LED-strimmel, der giver en unik, kraftig og helt ensartet belysning. Kort sagt får du en uundværlig alsidig arbejdslampe og UV-undersøgelseslampe i ét og behøver heller ikke længere specielle lamper til UV-søgning. Det ultraviolette lys anvendes til lækagesøgning i klimaanlæg ved hjælp af sporelementer. Eller til lækagesøgning i store, komplekse køle-/fryseanlæg, proceskølesystemer, varmepumper osv. Det fleksible lampehoved kan drejes 180 grader, og lampen leveres med en stærk indbygget magnet og en drejelig robust krog til fastgørelse til arbejdsbæltet.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven