UV-arbejdslampe med batteri UV-LIGHT

Art.-nr.: 081525 UV-LIGHT
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 30

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Beskyttelsesklasse IP IP 30
    ATEX-zone Ingen
    Brændetid 1,5 h
    Energiforsyning Batteridrevet
    UV-strålingens bølgelængde 390 nm
    Antal medfølgende akkuer 1
    Batteritype Lithium-ion
    Akku-kapacitet 2,6 Ah
    Batterispænding 3,7 V
    Samlet længde 190 mm
    Produkttype Arbejdslygte

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 081525 UV-LIGHT
    EAN/GTIN 5708997358016
    Producentnummer 03.5801

    Betegnelse

    Udførelse:

    UV CURING. LED-speciallamper til hurtig hærdning ved anvendelse af UV-hærdende grunderinger, spartelmasse, lak og klæbestoffer.
    Fleksibel batteri-LED-håndlygte til UV-hærdning af små og mellemstore flader. Hærdningsflade Ø 10 cm. Inkl. ladestation, Li-ion-batteri (2,6 Ah).

    Funktion:

    IP30: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 2,5 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt og der er ingen beskyttelse mod vand.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven