{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
ATEX-zone | zone 0; zone 20 | |
Farve, hus | gul | |
Lysnet | 170 lm | |
Lysnet, trin 2 | 20 lm | |
Brændetid | 6 h | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 4 | |
Batteritype | Mignon, AA | |
Samlet længde | 158 mm | |
Hoved-⌀ | 35 mm | |
Vægt | 153 g | |
Produkttype | Lommelygte |
Artikelnummer | 081521 4AA2B | |
EAN/GTIN | 032705146523 | |
Producentnummer | 514652F | |
Producent | UKE Underwater Kinetics Europe GmbH, Ritterstraße 45B, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.uk-lights.com |