{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | MAG PEN3 | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 20 | |
ATEX-zone | Ingen | |
Lysnet | 15 lm - 150 lm | |
Brændetid | 2 h - 20 h | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 0,75 Ah | |
Batterispænding | 3,7 V | |
Samlet længde | 174 mm | |
Vægt | 98 g | |
Produkttype | Lommelygte |
Artikelnummer | 081517 MAGPEN3 | |
EAN/GTIN | 5708997351161 | |
Producentnummer | 03.5116 | |
Producent | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |