LED-lommelygte (stift-) med batterier, Type: PEN

Art.-nr.: 081511 PEN
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
479 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54
  • Lommelygtefunktion: Fokus

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse FLASH PEN
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Lommelygtefunktion Fokus
ATEX-zone Ingen
Lysnet 100 lm - 200 lm
Brændetid 1,75 h - 3,5 h
Energiforsyning Batteridrevet
Lyskilde LED-modul
Antal medfølgende batterier 2
Batteritype Micro, AAA
Samlet længde 153 mm
Hoved-⌀ 16 mm
Vægt 62 g
Produkttype Lommelygte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081511 PEN
EAN/GTIN 5708997351314
Producentnummer 03.5131
Producent SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Betegnelse

Udførelse:

Robust og elegant LED-stiftlommelygte af aluminium og med praktisk holdeclips til professionel brug.
Med fokuserbar lyskegle fra 10–60°.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven