{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | I-VIEW | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
ATEX-zone | Ingen | |
Lysnet | 125 lm - 250 lm | |
Brændetid | 3 h - 6 h | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 1,6 Ah | |
Batterispænding | 3,8 V | |
Samlet længde | 105 mm | |
Totalbredde | 52 mm | |
Samlet højde | 43 mm | |
Vægt | 240 g | |
Bæltetaske medfølger | nej | |
Produkttype | Pandelygte |
Artikelnummer | 081487 I-VIEW |