{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | H7R.2 | |
Beskyttelsesklasse IP | IP X6 | |
ATEX-zone | Ingen | |
Lysnet | 20 lm - 300 lm | |
Brændetid | 4 h - 30 h | |
Lysvidde | 50 m - 160 m | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Belysning, kan dæmpes | ja | |
Advanced Focus System (AFS) | ja | |
Smart Light Technology (SLT) | ja | |
Rapid Focus | ja | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 1,4 Ah | |
Batterispænding | 3,7 V | |
Hoved-⌀ | 35 mm | |
Vægt | 165 g | |
Bæltetaske medfølger | nej | |
Produkttype | Pandelygte |
Artikelnummer | 081486 H7R.2 | |
EAN/GTIN | 4029113729802 | |
Producentnummer | 7298 |