LED-lommelygte P7

Art.-nr.: 081485 P7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
237 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP X4

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse P7
    Beskyttelsesklasse IP IP X4
    Lysnet 450 lm
    Lysnet, trin 2 40 lm
    Brændetid 25 h
    Lysvarighed, trin 2 25 h
    Energiforsyning Batteridrevet
    Advanced Focus System (AFS) ja
    Rapid Focus ja
    Antal medfølgende batterier 4
    International konstruktionsstørrelse LR3
    Samlet længde 130 mm
    Hoved-⌀ 37 mm
    Vægt 175 g
    Bæltetaske medfølger ja
    Produkttype Lommelygte

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 081485 P7
    EAN/GTIN 4058205009898
    Producentnummer 501046

    Betegnelse

    Udførelse:

    High Performance-serie fra LED LENSER til universel brug. Med faldtestkontrol fra 1 meters højde.
    LED Lenser hører til de teknologiske bannerførere inden for LED-lommelygter. I de stænkvandsbeskyttede aluminiumskabinetter er alle kontakter forgyldt, førsteklasses linser koncentrerer lyset homogent og uden tab. Alle kvalitetslommelygter er forsynet med det patenterede Advanced Fokus System.
    • Advanced Focus System (AFS)
      Advanced Focus System kombinerer linse og reflektor og kombinerer på den måde fordelene ved begge systemer. Resultatet er en fremragende lyskoncentration i fokus samt en i vid udstrækning homogen, defokuseret lyskegle. Derved er AFS blandt de bedste fokuseringssystemer i verden til LED-lamper.
    • Rapid Focus
      Traditionelle fokuseringssystemer med drejemekanik skal som regel betjenes med begge hænder. Rapid Focus derimod gør det muligt at foretage en hurtig lyskegleregulering med én hånd.

    Funktion:

    IPX4: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger, men ingen beskyttelse mod fremmedlegemer eller berøring.

    Leveringsomfang:

    Inklusive batteri nr. 081557 LR3.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven