{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | H5R Core | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Lysnet | 400 lm | |
Lysnet, trin 2 | 15 lm | |
Lysnet Boost | 500 lm | |
Brændetid | 2 h | |
Lysvarighed, trin 2 | 50 h | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Hoved-⌀ | 32 mm | |
Vægt | 167 g | |
Produkttype | Pandelygte |
Artikelnummer | 081479 H5R-CORE | |
EAN/GTIN | 4058205020879 | |
Producentnummer | 502121 |