{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | P18R-WORK | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
ATEX-zone | Ingen | |
Lysnet | 2.600 lm | |
Lysnet, trin 2 | 1.000 lm | |
Lysnet, trin 3 | 30 lm | |
Brændetid | 2,5 h | |
Lysvarighed, trin 2 | 4,5 h | |
Lysvarighed, trin 3 | 70 h | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Lyskilde | LED-modul | |
Advanced Focus System (AFS) | ja | |
Smart Light Technology (SLT) | ja | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 3 Ah | |
Batterispænding | 3,7 V | |
Samlet længde | 183 mm | |
Hoved-⌀ | 99 mm | |
Vægt | 669 g | |
Produkttype | Lommelygte |
Artikelnummer | 081469 P18R-WORK | |
EAN/GTIN | 4058205020749 | |
Producentnummer | 502188 | |
Producent | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com |