{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | P4R | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
ATEX-zone | Ingen | |
Lysnet | 120 lm | |
Lysnet, trin 2 | 10 lm | |
Brændetid | 4 h | |
Lysvarighed, trin 2 | 18 h | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Lyskilde | LED-modul | |
Advanced Focus System (AFS) | ja | |
Smart Light Technology (SLT) | nej | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Batteritype | Nikkel-metalhydrid | |
Akku-kapacitet | 0,9 Ah | |
Batterispænding | 1,2 V | |
Samlet længde | 146 mm | |
Hoved-⌀ | 15 mm | |
Vægt | 60 g | |
Produkttype | Lommelygte |
Artikelnummer | 081467 P4R | |
Producentnummer | 502306 |