LED-multifunktionspandelampe med batteri FLEX-WEAR

Art.-nr.: 081443 FLEX-WEAR
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse FLEX WEAR KIT
Beskyttelsesklasse IP IP 20
Lysnet 75 lm - 150 lm
Brændetid 2 h - 4 h
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Vægt 42 g
Produkttype Pandelygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081443 FLEX-WEAR
EAN/GTIN 5708997358115
Producentnummer 03.5811

Betegnelse

Udførelse:

Lille og praktisk multifunktionslampefor høj arbejdskomfort. Lampen har en hovedlampe med bred lysstråle og en fokuseret spot-LED på siden. Mange forskellige brugsmuligheder.
  • Som en klassisk pandelygte, hvor lampehovedet kan drejes med 360 grader
  • Som orienteringslys, når den er monteret på siden af pandebåndet og ved brug af spotlyset
  • Kan bruges som arbejdslampe takket være magnet og praktisk clips

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ < 12 mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Leveringsomfang:

Indeholder USB-opladerkabel, pandebånd og holder til fastgørelse på huer og hætter

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven