LED-inspektionslampe med batteri, Lampehoved-⌀: 10mm

Art.-nr.: 081421 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Lampehoved-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ATEX-zone Ingen
Afstrålingsvinkel 10 grader
Lysnet 25 lm
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Batteritype LR6
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081559 LR6
Samlet længde 490 mm
Hoved-⌀ 10 mm
Produkttype Inspektionslampe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081421 10
EAN/GTIN 2050001894892
Producentnummer 600.07

Betegnelse

Udførelse:

Yderst robuste inspektionslamper i massiv aluminium med LED-lampehoved. Batterigreb inkl. fleksibel aksel, stænkvandsbeskyttet.
1× inspektionsspejl ⌀ 30 mm, ringmagnet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven