{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
ATEX-zone | Ingen | |
Nominel spænding | 250 V | |
Lyseffekt | 2 W | |
Lysnet | 200 lm | |
Energiforsyning | Eldrevet | |
Lyskilde | LED | |
Lysfarve | koldt hvidt lys | |
Farvetemperatur | 5.500 K | |
Samlet højde | 600 mm | |
Lampehoved-⌀ | 28 mm | |
Type af fastgørelse | Magnetfod | |
Magnetfod-⌀ | 66 mm | |
Vægt | 760 g | |
Produkttype | Bordlampe/arbejdspladslampe |
Artikelnummer | 081415 2 | |
EAN/GTIN | 4260131238086 | |
Producentnummer | 900/44D |