LED-lampe til nøglevedhæng med batteri, Type: K6R

Art.-nr.: 081414 K6R
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Lysnet 200 lm
Lysnet, trin 2 20 lm
Lysnet Boost 400 lm
Brændetid 1,5 h
Lysvarighed, trin 2 10 h
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype Lithium-ion
Samlet længde 62 mm
Totalbredde 30 mm
Produkttype Lommelygte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081414 K6R
EAN/GTIN 4058205028318
Producentnummer 502577
Producent Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Betegnelse

Udførelse:

Ultrakompakte nøglelamper i 2 størrelser og ydelsesklasser. Opladningen sker bekvemt med den integrerede USB-A-grænseflade, der kan klappes ud. Besværlige og forsvundne kabler hører til fortiden. Kabinettet af børstet aluminium giver lampen et flot udseende, det ideelle tilbehør til enhver nøglering.
  • Karabinhage til enkel fastgørelse.
  • Ekstra rødlysfunktion til brug i mørke.
  • Integreret batteri og ladetilstandsindikator.
  • Praktisk transportspærring beskytter mod utilsigtet tilkobling.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven